エスコ
2本組 [+-]ドライバー(スタビー型)
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
エスコ品番
EA557DE-20
セット内容
(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6×0.8mm
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50080905
EA557DE-20
プラス、マイナス
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください