エスコ
6.0x100mm [-]ドライバー(ステンレス製)
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
エスコ品番
EA557DT-100
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50081185
EA557DT-100
マイナス
6×1mm
オープン
¥
710
¥
781
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください