6.5x1.2x154mm [-]ドライバービット(絶縁)

6.5x1.2x154mm [-]ドライバービット(絶縁) - エスコ
仕様1000V絶縁エスコ品番EA560-6.5全長(mm)154先端寸法(mm)6.5シャンク寸法(六角)9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50081797EA560-6.5
オープン
1,790
1,969(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする