エスコ
2.0x70mm [-]ドライバー
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA560PE-22
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50082664
EA560PE-22
マイナス
2×0.3mm
2×0.3
オープン
¥
860
¥
946
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください