エスコ
[+-]ドライバーセット(ラチェット ハンドル付)
セット内容
ラチェットハンドル:110mm/(+)ビット:#1・#2×2本・#3/(-)ビット:6mm/ハンドル六角シャンク:1/4",0,2001/1/1,2030/12/31
,50084922,2138,セット品"
エスコ品番
EA562-10
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50084913
EA562-10
プラス、マイナス
あり
なし
オープン
¥
1,350
¥
1,485
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください