エスコ
[+-]ドライバーセット(ラチェット式)
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA562-5
種類
差替式ドライバー/ラチェットドライバー
商品構成
セット品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50084992
EA562-5
プラス、マイナス
6
あり
なし
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください