エスコ
[+-Socket]ドライバーセット(オフセット型 ラチェット式)
セット内容
(+)ビット:#2/(-)ビット:6mm/ソケット(6角):5.5・7・8・10mm/六角シャンク :1/4",0,2001/1/1,2030/12/31
,50085026,2138,セット品"
エスコ品番
EA562-7
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50085017
EA562-7
プラス、マイナス、六角、ソケット(ボックス)
あり
なし
オープン
¥
1,630
¥
1,793
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください