[+-HexTorx]ドライバービットセット(ラチェット・H付)

[+-HexTorx]ドライバービットセット(ラチェット・H付) - エスコ
エスコ品番EA562WAセット内容ラチェットハンドル:87mm(1/4Hexメス)/(+)ビット:#1(2本)・#2(3本)・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hexビット:3・4・5・6・8mm/TORXビット:T10・T15・T20・T25・T30・T40/Bore Torx:T10・T15・T20・T25・T30/ポジドライブビット:#1・#2(3本)・#3/ソケットアダプター:25mm(1/4"Hex×1/4"sq)/ビットホルダー:50mm(六角対辺1/4")"種類セット品商品構成セット品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
刃先マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50085105EA562WAプラス、マイナス、トルクス(ヘックスローブ)、いじり止めトルクス、ポジドライブスチールあり
オープン
18,800
20,680(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする