エスコ
[+ Pozi HexTorx]ビットセット(ラチェット・H付)
エスコ品番
EA562WA-10
セット内容
ラチェットハンドル:87mm(1/4Hexメス)/ビット六角シャンク:1/4"/ビット全長:25mm/Hexビット:4mm、5mm/(+)ビット:#1、#2/ポジドライブビット:#1、#2/トルクスビット:T15、T20、T25"
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
刃先マグネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50085123
EA562WA-10
プラス、ソケット(ボックス)、六角、トルクス(ヘックスローブ)、ポジドライブ
なし
オープン
¥
9,850
¥
10,835
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください