曜日別特売

5本組 [Torx]ドライバー(差替え式)

5本組 [Torx]ドライバー(差替え式) - エスコ
セット内容
EA560WB-5(ドライバーハンドル):109mm/サイズ:T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40(L:175mm)/ハンドル六角シャンク:1/4",0,2001/1/1,2030/12/31
,50085193,2138,セット品"
エスコ品番EA564AB-4種類セット品商品構成セット品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50085184EA564AB-4トルクス(ヘックスローブ)樹脂なしなし
オープン
11,200
12,320(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月21日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする