エスコ
9本組 [+-]ドライバー(ヒートン廻し付)
エスコ品番
EA564AG-7
セット内容
(+)ドライバービット:#0・#1・#2/(-)ドライバービット:3・5・6mm/ギムネ・針・ヒートン回し
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50085236
EA564AG-7
プラス、マイナス
樹脂
なし
なし
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください