エスコ
T6-T40 [Hexlobe]ドライバーセット(差替・ラチェット式)
エスコ品番
EA564AH-12A
セット内容
ヘクスローブビット:T6×T8・T7×T9・T10×T15・T20×T25・T30×T40(T6のみイジリ止なし)
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50085324
EA564AH-12A
ヘクスローブ
樹脂
なし
なし
オープン
¥
4,190
¥
4,609
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください