エスコ
T7-T30 [Hexlobe]ドライバーセット(差替式)
エスコ品番
EA564AL-23
セット内容
ヘクスローブビット:T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50085464
EA564AL-23
トルクス(ヘックスローブ)
樹脂
なし
なし
オープン
¥
3,090
¥
3,399
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください