エスコ
#2x6mm [+-]ドライバー(差替・ラチェット式)
エスコ品番
EA564AR
種類
差替式ドライバー/ラチェットドライバー
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50085577
EA564AR
プラス、マイナス
6×1
樹脂
なし
なし
オープン
¥
7,350
¥
8,085
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください