エスコ
[+-]ドライバー(差替え・ラチェット式)
エスコ品番
EA564AR-1
セット内容
(+)ビット:#1×#2/(-)ビット:4×6mm
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50085586
EA564AR-1
プラス、マイナス
樹脂
なし
なし
オープン
¥
9,350
¥
10,285
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください