エスコ
[△]ドライバー(差替え式)
エスコ品番
EA564KD-10
種類
差替式ドライバー
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端刃幅(mm)
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50085805
EA564KD-10
三角
2/2.2
樹脂
なし
なし
オープン
¥
745
¥
820
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください