エスコ
6本組 [Nut]ドライバー
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA565A
セット内容
サイズ:5・5.5・6・7・8・10mm
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50085945
EA565A
ソケット(ボックス)
オープン
¥
5,340
¥
5,874
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください