7.0x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ)

7.0x150mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ) - エスコ
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA565AE-7種類ナットドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50086024EA565AE-7ソケット(ボックス)7mm
オープン
1,060
1,166(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする