4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル)

4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル) - エスコ
エスコ品番EA566AG-20軸径(Φmm)2.4全長(mm)180(スパイラル8)径(Φmm)4.4(スパイラル)適合品番【交換用フック】注文コード50086618(エスコ品番:EA566AG-10)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50086654EA566AG-20
オープン
4,230
4,653(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする