4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル )

4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル ) - エスコ
(2件のレビュー)
エスコ品番EA566AJ-1軸径(Φmm)2.4長さ(mm)8(スパイラル)全長(mm)180径(Φmm)4.4(スパイラル)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50086925EA566AJ-1
オープン
3,130
3,443(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-26
用途: ポンプのグランドパッキン交換
マルオノ設計製造業

使い方が悪かったのか、2個目のパッキンを引き出そうとしたら
先端のスクリュウ部が折れた。
結局自作の工具で何とか取れたが、強度不足が在るのかも。

対象商品 : 50086925
2023-05-30
用途: 設備のパッキン抜取に使用

抜き取る前に先端が折れた、サイズの大きいフックは5~6年前から使っているが耐久性はいい。狭い場所に使える耐久性のある製品提供をしてほしい。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする