3本組 パッキングフック(フレキシブル)

3本組 パッキングフック(フレキシブル) - エスコ
エスコ品番EA566AJ-10セット内容EA566AJ-2、EA566AJ-3、EA566AJ-4軸径(Φmm)EA566AJ-2:4.8、EA566AJ-3:6.4、EA566AJ-4:6.4長さ(mm)EA566AJ-2:19(スパイラル)、EA566AJ-3:29(スパイラル)、EA566AJ-4:38(スパイラル)全長(mm)EA566AJ-2:190、EA566AJ-3:270、EA566AJ-4:370径(Φmm)EA566AJ-2:6.4(スパイラル)、EA566AJ-3:8.0(スパイラル)、EA566AJ-4:9.5(スパイラル)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50086934EA566AJ-10
オープン
11,100
12,210(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする