曜日別特売

40mm/720g 無反動ハンマー

40mm/720g 無反動ハンマー - エスコ
種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)40全長(mm)365材質(頭)スチール/ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA570A-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50087765EA570A-15
オープン
13,300
14,630(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする