曜日別特売

215mm 空缶ガス抜きプライヤー

215mm 空缶ガス抜きプライヤー - エスコ
(2件のレビュー)

開けた穴からガスが飛び散ることを防ぎます。
直径30mm~100mmの空き缶に対応可能。

エスコ品番EA570Z-6材質鋼板、クロムメッキ全長(mm)215口開調節3段階(大・中・小)繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50088054EA570Z-6
オープン
2,030
2,233(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月11日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50088054
2023-10-12
用途: 町内の不燃物のガス抜き
建設業・工事業

町内の不燃物の時のガス抜きに使いたく購入させて頂きました。
とても使いやすかったです。簡単にガス抜きが出来ました。

対象商品 : 50088054
2020-07-14
用途: スプレー缶の廃棄
農・林・水産業

センターのネジが最初硬くて サイズ変更に手間取りました。値段の割にはすこしチャチな作りですが、問題なく使用できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする