曜日別特売

147mm リング・ラベルリムーバー(ペットボトル用)

147mm リング・ラベルリムーバー(ペットボトル用) - エスコ
(2件のレビュー)

ペットボトルのリングとラベルを切り取り、分別廃棄する際に便利です。
使用済みペットボトルは、いろいろなプラスチック商品に再利用されます。残りリングとラベルを分別することで、より高品質な再生PET樹脂になり、再利用に協力できます。
ゴミ回収ステーションに設置したり、住民に配布するなど多くの自治体で活用されています。

エスコ品番EA570Z-9材質(金属部)ステンレス刃物鋼、(樹脂)ポリプロピレン樹脂全長(mm)145質量(g)20内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50088072EA570Z-9
オープン
420
462(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50088072
2021-10-21
用途: ペットボトルのラベルとリング外し
不動産業

とても良い商品です。シンプル合理的に作られていて使い易いです。ひとつ残念なのは刃の部分が若干狭く一回でリングを切れないことが多いことです。ペットボトルの形状にもよりますし、難しいところですが。この手の商品では現在ベストだと思います。

対象商品 : 50088072
2020-06-16
用途: リサイクルに便利

10年近く使ってますがほとんど切れ味が落ちません。
ハサミタイプと違って握力も使いませんので多量のペットボトルを処理するにも疲れませんね。
醤油等の容器のキャップも、てこのようにすれば簡単に外れるのでお勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする