曜日別特売

4.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー

4.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー - エスコ
エスコ品番EA573AB-4種類六角ドライバー/T型ハンドルドライバー商品構成単品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
対辺(mm)
材質(グリップ)
刃先マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50090206EA573AB-4六角4耐衝撃プラスチックなし
オープン
840
924(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする