エスコ
6.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー
エスコ品番
EA573AB-6
種類
六角ドライバー/T型ハンドルドライバー
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
対辺(mm)
材質(グリップ)
刃先マグネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50090224
EA573AB-6
六角
6
耐衝撃プラスチック
なし
オープン
¥
1,040
¥
1,144
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください