曜日別特売

3.0-8.0mm/5本組 [Hexagon]T型ドライバー

3.0-8.0mm/5本組 [Hexagon]T型ドライバー - エスコ
エスコ品番EA573ACセット内容サイズ:3・4・5・6・8mm種類セット品商品構成セット品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
刃先マグネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50090242EA573AC六角耐衝撃プラスチックなし
オープン
4,240
4,664(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする