エスコ
T4-T9/6本組 [Hexlobe]ドライバー
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA573KG
セット内容
サイズ:T4・T5・T6・T7・T8・T9(T8・T9のサイズはイジリ止付)
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50092848
EA573KG
ヘクスローブ
オープン
¥
3,120
¥
3,432
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください