エスコ
6本組 [Hexlobe]ドライバー
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA573KG-60
セット内容
サイズ:T6・T7・T8・T10・T15・T20(T8~T20はイジリ止付)
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50092875
EA573KG-60
ヘクスローブ
オープン
¥
4,310
¥
4,741
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください