エスコ
2.0-8mm/100mm/7本組 [Hexagon]T型ドライバー
エスコ品番
EA573KL-101
セット内容
サイズ:2・2.5・3・4・5・6・8mm
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50092884
EA573KL-101
六角
樹脂
なし
なし
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください