曜日別特売

ホイールリフレクター

ホイールリフレクター - CATEYEホイールリフレクター - CATEYEホイールリフレクター - CATEYE
(7件のレビュー)

ワイドアングル(広角)ホイールリフレクター
JIS規格適合品
付属の特殊ナットで固定

クリアー仕様(財)全日本交通安全協会推薦品内容量1セット(2枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49827234RR-550N-WUW/W
400
339
373(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49827234
2023-12-29
用途: 自転車の安全の為
有限会社 阿部文具店卸売・小売業

取り付けは簡単すぎて心配になるくらいでした。
純正の反射板よりはスマートで長いので視認性は良いと思います

対象商品 : 49827234
2021-07-21
用途: 自転車の夜間走行の安全のため。28Hも可
むつよしコンサルタントオフィスサービス業

ロードバイクの夜間走行時の安全確保のため購入しました。700Cの28H(2交差)のホイールでも、規定の方法で止められます。真ん中1本のスポークで止めて、両端2本のスポークにきっちりかかります。もちろん、32Hや36Hなら、余裕。
傷が入ると反射能力もおち見栄えがしなくなるので、5年ごとに交換するのが気持ちいいいね。

1が参考にしています
対象商品 : 49827234
2021-10-07
用途: 20インチ折りたたみ自転車用
自動車・二輪車・自転車関連業

リフレクターが古くなって欠けてきたので交換してみた。
何度もやってみましたが、フロントだけ真っ直ぐに装着できませんでした。
まっ夜間反射してくれれば良いので、気にしない事にしました。
よく反射して視認性は抜群なリフレクターでした。

2が参考にしています
対象商品 : 49827234
2021-07-09
用途: 自転車の安全

子供の通学用の自転車に取り付けました。 とても簡単に取り付けられました。

1が参考にしています
2020-11-03
用途: マウンテンバイク
一般社団法人全日本実業団空手道連盟

TSマーク更新には前後に反射板必要になったらしい。店だとデザインいまいちで値段もどうかなあ、ということで購入。マウンテンバイクのリアに付けました。いいですね。10円玉かマイナスドライバー要るよ!

対象商品 : 49827234
2018-01-24
用途: 夜間、走行時の安全対策として

取り付けが簡単そうに見えましたが、少し苦労しました。サイズが割と大きいので夜間目立ちそうです。

対象商品 : 49827234
2017-10-01
用途: 安全のため取り付け

クロスバイク用に購入しました。留め具が硬くしっかりはまっているのかわかりませんでした。走行時に外れることはありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

夜間走行用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする