A&D
天びん用除振台
分析天びん用除振台
用途
振動のある環境下での計量に
材質
天然御影石
質量(kg)
約27
外寸(mm)
460×400×71
耐荷重(kg)
約40
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49829298
AD-1671
¥
78,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください