曜日別特売

USBコンバータ・ケーブルセット

USBコンバータ・ケーブルセット - A&D

天びんやはかりの計量データ(RS-232C出力)を変換して、USBインタフェースを持つパソコンなどに取り込むためのコンバータとケーブルのセット。

長さ(mm)(コンバータ)約82内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(cm)
適合機種
付属品
インターフェース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49829718AX-USB-9P約179AD-1690/BM/EK-i/EW-i/EJ/FC-i/FC-Si/FT-i/FX-CT/FX-GD/FX-i/FX-iWP/FZ-CT/FZ-i/FZ-iWP/GH/HR-A/SN HR-AZ/HR-iD-Sub9P-D-Sub9P(天秤・はかり側)D-Sub9Pオス
10,000
取扱い終了
49829727AX-USB-25P約203AD-4212A/AD-4212B/EK-G/EK-H/ET-W/FP/FT/GF/GF-K/GP/GR/GX/GX-K/HA/HC/HD/HR/MC/MS/MX/MF/ML/SVD-Sub25P-D-Sub9P(天秤・はかり側)D-Sub25Pメス
10,000
取扱い終了
49829736AX-USB-DIN約205FG/FS/HC-i/HV-G/HV-WP/HW-G/HW-G(大型)/HW-WPDIN-D-Sub9P(天秤・はかり側)DIN
13,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
49829718AX-USB-9P09886783AXUSB9PAX-USB-9P USBコンバータケーブルセット A&D 09886783USBコンバータケーブルセットA&D1個
9,598
税込10,558
注文コードが変更になりました
49829727AX-USB-25P09886774AXUSB25PAX-USB-25P USBコンバータケーブルセット A&D 09886774USBコンバータケーブルセットA&D1個
9,598
税込10,558
注文コードが変更になりました
49829736AX-USB-DIN09886792AXUSBDINAX-USB-DIN USBコンバータケーブルセット A&D 09886792USBコンバータケーブルセットA&D1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする