エスコ
凍結防止・水栓上部(自動開閉)
適合
JIS規格水栓呼13用
エスコ品番
EA468B-100
材質
黄銅
呼び径(mm)
13
使用圧力(MPa)
0.04~0.75
使用温度(℃)
-15~80
使用流体
上水道水
本体形状
三角
色(キャップ)
黄色
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49941368
EA468B-100
オープン
¥
7,000
¥
7,700
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください