曜日別特売

M6/115mm ポリ玉

M6/115mm ポリ玉 - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA472AC-7A最高使用温度(℃)50℃内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49958755EA472AC-7A
オープン
810
891(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49958755
2019-10-28
用途: ボールタップの修理
タケモト電気商会建設業・工事業

ソーラー温水器に使用しました。水温に耐えられるか不安です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
最高使用温度は「50℃」となりますので、商品情報に追記をさせていただきました。
今後ともMonotaROをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボールタップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする