曜日別特売

810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製)

810x480mm/200Kg 運搬車(二段式/プラスチック製) - エスコ

運搬車を重ねて収納できます。

エスコ品番EA520P-12質量(kg)15材質(車輪)ウレタン床面高さ(mm)上段:715、下段:210押手高さ(mm)912荷台寸法(mm)810×479車輪自在×2、固定(ブレーキ付き)×2キャスター径(Φmm)100均等耐荷重(kg)200材質(荷台)ポリプロピレン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49896744EA520P-12
オープン
37,900
41,690(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする