エスコ
Φ610mm ドラム缶ドーリー(ポリプロピレン製)
エスコ品番
EA520W-4
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ610×180(キャスター無し:102)
キャスター
Φ76.2×31.8mm、(スイベルキャスター)Φ70mm×5個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
適合
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49896796
EA520W-4
408
30ガロン(113L)、50ガロン(189L)のドラム缶
約7.7
オープン
¥
83,100
¥
91,410
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください