エスコ
2.0x100mm [Hexagon]T型ドライバー
(1件のレビュー)
エスコ品番
EA573KL-2
種類
六角ドライバー/T型ハンドルドライバー
商品構成
単品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
対辺(mm)
材質(グリップ)
刃先マグネット
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49977472
EA573KL-2
六角
2
樹脂
なし
オープン
¥
310
¥
199
アウトレット
¥
219
(税込)
当日出荷
残り2点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください