曜日別特売

3.0x150mm [Ball Hexagon]ドライバー

3.0x150mm [Ball Hexagon]ドライバー - エスコ
(1件のレビュー)
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA573KS-3種類ボールポイントドライバー商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49977795EA573KS-3ボールポイント3mm
オープン
360
396(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49977795
2021-04-01
用途: 古いシステムバスでカウンターの天板を外すために使用

元々は4本の化粧ビスで固定されていたが、非常にアクセスしにくい構造であったため六角穴付きネジに交換し、ストレートにこのドライバーで取り外し・取り付けできるよう手直しを加えた。軸長150mmのBallタイプがベストなのである。回すのも楽である。なぜ、そんなもの外すのかって?ある日突然のこと、急に天板を外して内側にこびり付いた黒かびをブラシで思いっきり洗い流したくなったのさ。あーきれいなのは気持ちいいー!けど最近のシステムバスでこの手のカウンターは見かけないようだ。やはり掃除しにくさが敬遠されたんだろうか。TS製25年使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする