エスコ
1.27x70mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
サイズ規格
ミリ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M1.4
適合ねじサイズ(止ねじ)
M2.5
エスコ品番
EA573LA-1.3
先端形状
ボールポイント
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49978224
EA573LA-1.3
オープン
¥
1,160
¥
1,276
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください