曜日別特売

1/16"x 80mm [Ball-Hexagon]キーレンチ

1/16"x 80mm [Ball-Hexagon]キーレンチ - エスコ
サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4エスコ品番EA573LA-102先端形状ボールポイント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49978267EA573LA-102
オープン
1,060
1,166(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする