エスコ
1/4"x180mm [Ball-Hexagon]キーレンチ
サイズ規格
インチ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
5/16"
適合ねじサイズ(止ねじ)
1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)
7/16"
エスコ品番
EA573LA-111
先端形状
ボールポイント
適合ねじサイズ(テーパープラグ)
1/4"
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49978355
EA573LA-111
オープン
¥
1,600
¥
1,760
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください