曜日別特売

5/16"x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ

5/16"x200mm [Ball-Hexagon]キーレンチ - エスコ
サイズ規格インチ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"エスコ品番EA573LA-112先端形状ボールポイント適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49978364EA573LA-112
オープン
2,070
2,277(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする