エスコ
1.27x70mm [Hexagon]キーレンチ
サイズ規格
ミリ
形状
L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M1.4
適合ねじサイズ(止ねじ)
M2.5
エスコ品番
EA573LB-1.3
先端形状
六角
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49978592
EA573LB-1.3
オープン
¥
470
¥
517
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください