エスコ
4.0x180mm [Hexagon]T型レンチ
サイズ規格
ミリ
形状
T型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
M5
適合ねじサイズ(止ねじ)
M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
M6
適合ねじサイズ(皿ボルト)
M6
エスコ品番
EA573TC-4
先端形状
六角
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49981155
EA573TC-4
オープン
¥
585
¥
644
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください