曜日別特売

3.0x250mm [Ball-Hexagon]T型レンチ

3.0x250mm [Ball-Hexagon]T型レンチ - エスコ
(2件のレビュー)
サイズ規格ミリ形状T型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4適合ねじサイズ(止ねじ)M6適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5適合ねじサイズ(皿ボルト)M5エスコ品番EA573TE-3先端形状ボールポイント内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49981277EA573TE-3
オープン
785
864(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49981277
2024-04-01
用途: 納品する組立什器の添付工具
株式会社エダキン製造業

組立の都合上、枝の長い六角レンチを探していたところ、本製品を見つけました。
かさばらずに付属品として添付しやすく良かったです。

対象商品 : 49981277
2022-03-18
用途: 製品の組み立て用で使用しています。
製造業

長いものだと、しっかりしたシャフトで先端がだけがレンチとなりますが、六角棒で作られています。締め付けは、弱くなりますがボールポイントのことを考えるとちょうどいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする