エスコ
155- 635mm 打診棒(ステンレス玉)
種類
点検ハンマー/テストハンマー
頭径(Φmm)
19
全長(mm)
155~635
材質(頭)
ステンレス
材質(柄部)
ステンレス
主な用途
機械機器や車輌の点検
エスコ品番
EA575-28
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49982634
EA575-28
オープン
¥
4,260
¥
4,686
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください