エスコ
283g/31mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
31
全長(mm)
270
材質(頭)
ポリウレタン
材質(柄部)
ポリウレタン
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番
EA575D-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49982957
EA575D-21
オープン
¥
2,960
¥
3,256
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください