エスコ
1360g/60mm 無反動ハンマー(ポリウレタン)
主な用途
金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
材質(頭)
ポリウレタン
材質(柄部)
ポリウレタン
エスコ品番
EA575D-24
全長(mm)
375
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
頭径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49982984
EA575D-24
60
375
オープン
¥
4,670
¥
5,137
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください