エスコ
340g/30mm ハンマー(プラスチック・ハード)
種類
樹脂ハンマー
頭径(Φmm)
30
全長(mm)
300
材質(頭)
プラスチック
材質(柄部)
木
主な用途
打ち込み作業
エスコ品番
EA575H-21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49983054
EA575H-21
オープン
¥
5,380
¥
5,918
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください